Motion
FC742-06
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 5/16 pulg. de D.I., 0.69 pulg. de D.E., presión de trabajo de 4000 psi, presión de ráfaga de 16000 psi, cubierta de silicona, tubo de Teflon
Artículo MI #13079269
No. Fabricante FC742-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 5/16 pulg. de D.I., 0.69 pulg. de D.E., presión de trabajo de 4000 psi, presión de ráfaga de 16000 psi, cubierta de silicona, tubo de Teflon
Artículo MI #13079269
No. Fabricante FC742-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Altura
    0.69 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.31 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.31 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.69 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.69 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.19 pulg.
  • Peso
    0.26 lb
  • Ancho
    0.69 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Transferencia de productos químicos y fluidos a alta presión.
  • Aplicaciones
    Transferencia de productos químicos y fluidos a alta presión.
  • Presión de estallido
    16000 psi
  • Color
    Marrón
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Marrón
  • Material de la cubierta
    Silicona
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Silicona
  • Presión de la manguera
    4000 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Acero inoxidable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Teflón
  • Número de catálogo del fabricante
    FC742-06
  • Número de Upc del fabricante
    678146069191
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Presión máxima de trabajo
    4000 psi
  • Temperatura mínima
    -65 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    4000 psi
  • Material del tubo
    Teflón
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de productos químicos y fluidos a alta presión.
  • UPC_NO
    678146069191
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    400°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -65°F

Descripción general

Descripción del fabricante
FC742-06 AEROQUIP SERIE FC742 PTFE Y
  • Soporta la vibración y la impulsión
  • Impermeabilidad a la degradación
  • Amplio rango de temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo