Motion
GA494-10
Manguera de aire acondicionado Aeroquip (Eaton): 1/2 pulg. de D.I., 0.93 pulg. de D.E., presión de trabajo de 500 psi, presión de ráfaga de 2500 psi, cubierta de caucho de cloropreno, tubo de caucho sintético
Artículo MI #13079271
No. Fabricante GA494-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de aire acondicionado Aeroquip (Eaton): 1/2 pulg. de D.I., 0.93 pulg. de D.E., presión de trabajo de 500 psi, presión de ráfaga de 2500 psi, cubierta de caucho de cloropreno, tubo de caucho sintético
Artículo MI #13079271
No. Fabricante GA494-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3.5 pulg.
  • Altura
    0.51 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior
    0.51 pulg.
  • Longitud
    1.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.93 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.93 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.19 pulg.
  • Peso
    3.57 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Aire acondicionado.
  • Aplicaciones
    Aire acondicionado.
  • Presión de estallido
    2500 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de cloropreno
  • Presión de la manguera
    500 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Temperatura máxima
    248 °F
  • Presión máxima de trabajo
    500 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    500 psi
  • Estándares cumplidos
    AAG J2064
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Aire acondicionado.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    248°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
GA494-10 AEROQUIP SERIE GA494 A/C Y R
  • Ofrece rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Las mangueras superan la norma SAE J2064
  • Compatible con varios refrigerantes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo