Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3.34 pulg.
- Altura0.32 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.32 pulg.
- Longitud1.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.68 pulg.
- Diámetro exterior0.68 pulg.
- Grosor de la pared0.19 pulg.
- Peso2.13 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAire acondicionado.
- AplicacionesAire acondicionado.
- Presión de estallido2500 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de cloropreno
- Presión de la manguera500 psi
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento500 psi
- Temperatura máxima248 °F
- Presión máxima de trabajo500 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión500 psi
- Estándares cumplidosAAG J2064
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasAire acondicionado.
- Presión de trabajo500 psi
- Temperatura máxima de trabajo248°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Ofrece rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Las mangueras superan la norma SAE J2064
- Compatible con varios refrigerantes