Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.27 pulg.
- Tamaño hexagonal0.9 pulg.
- Longitud1.80 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho0.18 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de final 1STC
- Tipo de extremo 2STC
- Número de catálogo del fabricanteFF3178-0606S
- Número de Upc del fabricante678146065216
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE