Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.46 pulg.
- Tamaño hexagonal1.06 pulg.
- Longitud2.50 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de final 1STC
- Tipo de extremo 2STC
- Rosca del extremo 3M22X1.5
- Tipo de extremo 3ORB
- Número de catálogo del fabricanteFF3298-1022S
- Número de Upc del fabricante678146065230
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE