Motion
FF3980-0001S
Adaptadores en T/Y Aeroquip serie FF3980 , tubo hembra a STC hembra
Artículo MI #13082465
No. Fabricante FF3980-0001S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores en T/Y Aeroquip serie FF3980 , tubo hembra a STC hembra
Artículo MI #13082465
No. Fabricante FF3980-0001S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.05 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.26 pulg.
  • Longitud
    2.75 pulg.
  • Peso
    0.77 lb
  • Ancho
    0.77 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Camiseta
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de extremo 2
    STC
  • Tipo de extremo 3
    STC
  • Número de catálogo del fabricante
    FF3980-0001S
  • Número de Upc del fabricante
    678146065308
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA FF3980-0001S AEROQUIP SERIE FF3980 /
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo