Motion
FW1973-0406S
Adaptadores en T/Y serie Aeroquip FW1973 SAE 45 hembra giratorio a tubo macho con NPTF hembra ramal
Artículo MI #13082466
No. Fabricante FW1973-0406S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores en T/Y serie Aeroquip FW1973 SAE 45 hembra giratorio a tubo macho con NPTF hembra ramal
Artículo MI #13082466
No. Fabricante FW1973-0406S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.12 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Longitud
    2.87 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Ancho
    0.21 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Camiseta
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de final 1
    AAG 45
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 3
    14-18
  • Tipo de extremo 3
    NPTF
  • Número de catálogo del fabricante
    FW1973-0406S
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA FW1973-0406S AEROQUIP SERIE FW1973 /
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo