Motion
F4BC 100-CPSS-DFH

SKF
F4BC 100-CPSS-DFH

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13083635
No. Fabricante F4BC 100-CPSS-DFH
Precio476.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BC 100-CPSS-DFH

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13083635
No. Fabricante F4BC 100-CPSS-DFH
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
Su precio$476.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7560 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F4BC
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BC 100-CPSS-DFH AZUL LINE COMIDA BRG