Motion
2660-D14M-40
Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2660 mm, 40 mm de ancho, 190 dientes, material de goma
Artículo MI #13087806
No. Fabricante 2660-D14M-40
Precio1,433.47 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2660 mm, 40 mm de ancho, 190 dientes, material de goma
Artículo MI #13087806
No. Fabricante 2660-D14M-40
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
Precio1,433.47 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    40 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2660 mm
  • Peso
    2.791 lb

Detalles

  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Goma
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    100°C / 212 °F
  • Temperatura máxima
    100°C / 212 °F
  • Número de Dientes  
    190
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 100°C / -22 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al frío

Descripción general

Descripción del fabricante
2660-D14M-40 OPTIBELT OMEGA DE DOBLE CARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo