Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa170 mm
- En general Ancho170 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso2940 mm
- Peso13.11 lb
Detalles
- Sección de la correaD14M
- Tipo de correa14M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableFibra de vidrio
- MaterialGoma
- Temperatura máxima de funcionamiento100°C / 212 °F
- Temperatura máxima100°C / 212 °F
- Temperatura mínima-30°C / -22 °F
- Número de Dientes210
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 100°C / -22 a 212 °F
- Material de refuerzoFibra de vidrio
- De ladoDe una cara