Motion
12DT5/150
Cinturón de distribución síncrono - DT5, paso de 5 mm, longitud del paso de 150 mm, 12 mm de ancho, 30 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #13087891
No. Fabricante 12DT5/150
Price 29.39 $/barril
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - DT5, paso de 5 mm, longitud del paso de 150 mm, 12 mm de ancho, 30 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #13087891
No. Fabricante 12DT5/150

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 29.39 $/acumulación

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    150 mm

Details

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    DT5
  • Tipo de correa
    DT5
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Poliuretano
  • Number Of Teeth  
    30
  • Número de lados dentados
    2
  • Características de resistencia
    Resistente a la abrasión
  • De lado
    Doble cara

Descripción general

Descripción del fabricante
12DT5/150 OPTIBELT ALFA TORQUE DOBLE-S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo