Motion
10DT5/150
Cinturón de distribución síncrono - DT5, paso de 5 mm, longitud del paso de 150 mm, 10 mm de ancho, 30 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #13087948
No. Fabricante 10DT5/150
Precio24.39 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - DT5, paso de 5 mm, longitud del paso de 150 mm, 10 mm de ancho, 30 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #13087948
No. Fabricante 10DT5/150
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
Precio24.39 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    10 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    150 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    DT5
  • Tipo de correa
    DT5
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    30
  • Número de lados dentados
    2
  • Características de resistencia
    Resistente a la abrasión
  • De lado
    Doble cara

Descripción general

Descripción del fabricante
10DT5/150 OPTIBELT ALFA TORQUE DOBLE-S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo