Motion
17850010AW

ATOS
17850010AW

17850010AW
Artículo MI #13102951
No. Fabricante 17850010AW
Precio2,034.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ATOS
17850010AW

17850010AW
Artículo MI #13102951
No. Fabricante 17850010AW
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
Precio2,034.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    1
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Fresadora Diámetro  
    1/2
  • Longitud total
    3
  • Paso
    Variable
  • Mango Diámetro  
    1/2

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    ALtima®
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    5
  • Serie
    178
  • Tipo de mango
    Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
DHE-0713/FI/NO-X 24DC 21
  • 5 Canal
  • Metal duro integral
  • Recubrimiento ALtima®
  • Corte al centro
  • Longitudes de canal estándar y larga
  • Ángulo de hélice 38°
  • Para aplicaciones de desbaste y acabado
  • Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado
  • Opciones planas de mango Weldon

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron