Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla15 pulg.
- Dientes por pulgada8
Detalles
- Color del mangoNegro/amarillo
- Número de piezas1
- Tipos de productosSierra de panel
Descripción general
- Dientes triplemente rectificados cortados en las carreras de empuje y tracción para un corte rápido y eficiente
- Hoja endurecida por inducción para una nitidez duradera
- Agarre ergonómico de dos materiales para una sujeción cómoda y resistente a los resbalones
- Empuñadura contorneada resistente a los resbalones para alinear los cortes
- Longitud del mango de 6.5 pulg.