Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.50 pulg.
- Tamaño del Torx25
- Peso0.026
Detalles
- Estilo de accionamientoTorx
- Recubrimiento de acabadoFosfato de manganeso
- Número de Upc del fabricante843854005858
- MaterialS2 Acero modificado
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
- Extremos de transmisión 2 para mayor versatilidad.