Motion
MS11001
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 10 mm, 1/4 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #13109065
No. Fabricante MS11001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 10 mm, 1/4 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #13109065
No. Fabricante MS11001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la abertura
    10 mm
  • Longitud total
    0.9844 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    10 mm

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    843854017035
  • Material
    S2 Acero modificado
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    843854017035

Descripción general

Descripción del fabricante
MS11001 1/4 CUADR 10MM IMPACTO DE MAGNÍFICA
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo