Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la abertura8 mm
- Longitud total50 mm
- Tamaño del enchufe8 mm
Detalles
- Acabado de colorNegro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Número de Upc del fabricante843854017592
- MaterialS2 Acero modificado
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeLargo
- UPC_NO843854017592
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.