Motion
MSP25162-T

Vega Industries
MSP25162-T

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 5/16 in, Variador de 3/8 in, 6 PT, Tipo largo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #13109119
No. Fabricante MSP25162-T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Vega Industries
MSP25162-T

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 5/16 in, Variador de 3/8 in, 6 PT, Tipo largo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #13109119
No. Fabricante MSP25162-T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la abertura
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5/16 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    843854017530
  • Material
    S2 Acero modificado
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Largo
  • UPC_NO
    843854017530

Descripción general

Descripción del fabricante
MSP25162-T 3/8 SQ DR 5/16 MAG IMPACTO
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo