Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la punta de broca6F-8R
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
Details
- Estilo de punta de brocaRanurado
- ColorBronce bronce plomizo
- Recubrimiento de acabadoBronce bronce plomizo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante843854021568
- MaterialS2 Acero modificado
Descripción general
Descripción del fabricante
P125F06A INSERTO RANURADO 6-8 IMPACTECH
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
- La zona de torsión espiral patentada absorbe el impacto y prolonga la vida útil de la broca.