Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-9/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBronce bronce plomizo
- Número de Upc del fabricante843854021421
- MaterialS2 Acero modificado
- Configuración de la boquillaHembra hexagonal
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Imán industrial de alta resistencia.
- La zona de torsión espiral patentada absorbe el impacto y prolonga la vida útil de la broca.