Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca1/4"
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaHembra hexagonal
- ColorBronce bronce plomizo
- Recubrimiento de acabadoBronce bronce plomizo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante843854021414
- MaterialS2 + Acero inoxidable
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Imán industrial de alta resistencia.
- La zona de torsión espiral patentada absorbe el impacto y prolonga la vida útil de la broca.