Motion
P190R2A-C1

Vega Industries
P190R2A-C1

Impactech Square #2 Power Bit x 3-1/2" - Con tarjeta
Artículo MI #13109259
No. Fabricante P190R2A-C1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Vega Industries
P190R2A-C1

Impactech Square #2 Power Bit x 3-1/2" - Con tarjeta
Artículo MI #13109259
No. Fabricante P190R2A-C1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    #2
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Cuadrado
  • Color
    Bronce bronce plomizo
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce bronce plomizo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854020707
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
P190R2A-C1 IMPACTECH CUADRADO 2 BIT X
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
  • La zona de torsión espiral patentada absorbe el impacto y prolonga la vida útil de la broca.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo