Motion
10121
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1/2 in, Variador de 1/4 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #13109343
No. Fabricante 10121
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1/2 in, Variador de 1/4 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #13109343
No. Fabricante 10121
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la abertura
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1/2 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    843854011224
  • Material
    S2 Acero modificado
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    843854011224

Descripción general

Descripción del fabricante
10121 1/4 SQ DR 1/2 TOMA DE IMPACTO
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo