Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño del enchufe16 mm
Detalles
- Acabado de colorNegro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Número de Upc del fabricante843854012894
- Material4140 Acero
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeLargo
- UPC_NO843854012894
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.