Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total3.2000 pulg.
- Tamaño del enchufe7/8 pulg.
Detalles
- Acabado de colorNegro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Número de Upc del fabricante843854018889
- Material4140 Acero
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeLargo
- UPC_NO843854018889
Descripción general
- Fabricado con acero aleado de alta calidad.
- Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.