Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total80 mm
- Tamaño del enchufe19 mm
Detalles
- Acabado de colorNegro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Número de Upc del fabricante843854019640
- Material4140 Acero
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de enchufeLargo
- UPC_NO843854019640
Descripción general
- Fabricado con acero aleado de alta calidad.
- Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.