Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Tamaño de la abertura1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGris plomo
Descripción general
Descripción del fabricante
1150ADB14 1/4 X 1/4 EXTENSIÓN HEXAGONAL X 6"
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- El mango estándar de 1/4" es compatible con la mayoría de las herramientas eléctricas y adaptadores de mandril.
- El tipo de bloqueo de bola proporciona cambios rápidos.