Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca#2
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaPhillips
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoFosfato de manganeso
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante843854006176
- MaterialS2 Acero modificado
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
- Las brocas extra duras se someten a un proceso de tratamiento térmico extendido que les proporciona una resistencia superior a las brocas normales.