Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca20
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaSabotaje TORX
- ColorGris plomo
- Recubrimiento de acabadoGris plomo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante843854010142
- MaterialS2 Acero modificado
- A prueba de manipulacionesA prueba de manipulaciones
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
- Tratamiento térmico con control de precisión para una durabilidad y protección contra el desgaste extremas.