Motion
125P1A
Punta de plaquita Phillips n.o 1 x 1"
Artículo MI #13109796
No. Fabricante 125P1A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de plaquita Phillips n.o 1 x 1"
Artículo MI #13109796
No. Fabricante 125P1A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    #1
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Phillips
  • Color
    Gris plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854001379
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
125P1A PHILLIPS 1 PUNTA DE PLAQUITA X 1"
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
  • Tratamiento térmico con control de precisión para una durabilidad y protección contra el desgaste extremas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo