Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca#1
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaPhillips
- ColorGris plomo
- Recubrimiento de acabadoNitruro de titanio
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante843854010364
- MaterialS2 Acero modificado
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Las puntas de nitruro de titanio tienen una superficie rugosa que crea millones de micropuntos de agarre.
- Las nervaduras ACR reducen el pelado, aumentan el par y mejoran la capacidad de conducción fuera de ángulo.