Motion
125R1A-G
Broca de plaquita cuadrada n.o 1 x 1" verde
Artículo MI #13109836
No. Fabricante 125R1A-G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita cuadrada n.o 1 x 1" verde
Artículo MI #13109836
No. Fabricante 125R1A-G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    1
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Cuadrado
  • Color
    Verde metal
  • Recubrimiento de acabado
    Verde metal
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854024248
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
125R1A-G PUNTA CUADRADA 1 PLAQUITA X 1" VERDE
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador
  • Codificado por colores para facilitar la identificación y la zona de torsión absorbe el impacto y prolonga la vida útil del bit