Motion
125TT20A
TORXTamper 20 Punta de plaquita x 1"
Artículo MI #13109914
No. Fabricante 125TT20A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TORXTamper 20 Punta de plaquita x 1"
Artículo MI #13109914
No. Fabricante 125TT20A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    20
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Sabotaje TORX
  • Color
    Gris plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854002086
  • Material
    S2 Acero modificado
  • A prueba de manipulaciones
    A prueba de manipulaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
125TT20A TORXTAMPER 20 BROCA DE PLAQUITA X 1"
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
  • Tratamiento térmico con control de precisión para una durabilidad y protección contra el desgaste extremas.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good