Motion
145MN916 9/16 MAG NUTSETTER X 1-3/4"

Vega Industries
145MN916 9/16 MAG NUTSETTER X 1-3/4"

9/16 Regulador magnético de tuercas x 1-3/4"
Artículo MI #13110008
No. Fabricante 145MN916 9/16 MAG NUTSETTER X 1-3/4"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Vega Industries
145MN916 9/16 MAG NUTSETTER X 1-3/4"

9/16 Regulador magnético de tuercas x 1-3/4"
Artículo MI #13110008
No. Fabricante 145MN916 9/16 MAG NUTSETTER X 1-3/4"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo
  • Número de Upc del fabricante
    843854006985
  • Material
    S2 Acero modificado
  • Configuración de la boquilla
    Hembra hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
145MN916 9/16 MAG NUTSETTER X 1-3/4"
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Imán industrial de alta resistencia.
  • El mango estándar de 1/4" es compatible con la mayoría de las herramientas eléctricas y adaptadores de mandril.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good