Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/41/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4
Detalles
- Estilo de punta de brocaHexagonal de extremo esférico
- ColorGris plomo
- Recubrimiento de acabadoGris plomo
- Bit individual o conjunto de bitsConjunto de bits
- Número de Upc del fabricante843854025856
- MaterialS2 Acero modificado
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- El mango estándar de 1/4" es compatible con la mayoría de las herramientas eléctricas y adaptadores de mandril.
- Tratamiento térmico con control de precisión para una durabilidad y protección contra el desgaste extremas.