Motion
150R0A-Y
Cuadrado #0 Punta de alimentación x 2" Amarillo
Artículo MI #13110104
No. Fabricante 150R0A-Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuadrado #0 Punta de alimentación x 2" Amarillo
Artículo MI #13110104
No. Fabricante 150R0A-Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    0
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Cuadrado
  • Color
    Amarillo metal
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo metal
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854024279
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
150R0A-Y PUNTA CUADRADA 0 X 2" AMARILLA
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador
  • Codificado por colores para facilitar la identificación y la zona de torsión absorbe el impacto y prolonga la vida útil del bit

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo