Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la punta de broca#1
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
Details
- Estilo de punta de brocaPhillips
- ColorGris plomo
- Recubrimiento de acabadoGris plomo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante843854004400
- MaterialS2 Acero modificado
Descripción general
Descripción del fabricante
190P1A PHILLIPS 1 PUNTA DE ALIMENTACIÓN X 3-1/2"
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
- Tratamiento térmico con control de precisión para una durabilidad y protección contra el desgaste extremas.