Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la abertura3/8 pulg.
Details
- Acabado de colorNegro
- Recubrimiento de acabadoFosfato de manganeso
- Número de Upc del fabricante843854016571
- Material4140 Acero
Descripción general
Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE ENCHUFE DE IMPACTO DE 32EB12 1/2 X 3/8
- Fabricado con acero aleado de alta calidad.
- Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.