Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.1875 libras
Detalles
- CertificaciónCumple con el CEC
- ColorRojo
- ECCNEAR99
- Tecnología de iluminaciónLED
- Salida de lúmenesInundación: 2000 lm
- Número de Upc del fabricante080926-61520-5
Descripción general
- Luz blanca fría con modos de foco e inundación: La inundación llena su área de trabajo con luz brillante uniformemente dispersa: Alta: 2,000 lúmenes; 69m haces; 2.5 horas de funcionamiento; Media: 1,000 lúmenes; 52m haces; 5 horas de funcionamiento; Baja: 575 lúmenes; 38m haces; 8.75 horas de funcionamiento;
- El punto proporciona un haz concentrado: Alto: 1,000 lúmenes; 174m lúmenes; 4.5 horas de funcionamiento Medio: 450 lúmenes; 120m lúmenes; 8.75 horas de funcionamiento Bajo: 325 lúmenes; 100m lúmenes; 12.5 horas de funcionamiento
- Aplicaciones manos libres: se sujeta prácticamente en cualquier lugar,
- Base magnética, gancho para colgar, se mantiene sola
- IPX4 resistente al agua; 1m probada resistencia a impactos
- Se recarga en 5.5 horas y continúa cargándose mientras está enchufado y en uso