Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
Detalles
- Detalles adicionalesEl aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
- Material de la espaldaPoliéster
- ColorAzul
- Características de comodidadLa palma de piel de cerdo proporciona una gran durabilidad para aplicaciones de trabajo pesado
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónGuantes para palma de piel de cerdo con parte trasera de poliéster y aislamiento Heatrac®
- Calidad cueroGrado Premium
- Tipo de material de cueroPiel de cerdo con grano superior
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- La palma de piel de cerdo proporciona una gran durabilidad para aplicaciones de trabajo pesado
- Los guantes Kontour tocan la forma natural de la mano humana y proporcionan una alineación adecuada de los dedos. Al hacerlo, logra una comodidad y destreza sin precedentes
- 140gm palma / 180gm espalda aislamiento de microfibra Heatrac® para mayor calidez y comodidad
- El diseño de Kontour Thumb recubre toda la cara del pulgar Keystone, lo que elimina la costura en la zona de desgaste para mayor durabilidad y comodidad
- Espalda de poliéster resistente al agua y al viento
- Refuerzo de piel en la zona de la palma y los nudillos para mayor protección y protección
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación