Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Detalles adicionalesEl aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
- Material de la espaldaCuero completo
- ColorOro
- Características de comodidadLa palma y la parte posterior de la palma y la parte posterior de Boarhide Premium Pig Grain proporcionan una gran durabilidad para aplicaciones de trabajo pesado
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónGuantes de piel de cerdo premium con aislamiento Heatrac® - Pulgar Kontour Keystone
- Calidad cueroGrado Premium
- Tipo de material de cueroPiel de cerdo con grano superior
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Estilo de pulgarKontour
Descripción general
- La palma y la parte posterior de la palma y la parte posterior de Boarhide Premium Pig Grain proporcionan una gran durabilidad para aplicaciones de trabajo pesado
- Los guantes Kontour se adaptan a la forma natural de la mano humana y proporcionan una alineación adecuada de los dedos. Al hacerlo, logra una comodidad y destreza sin precedentes.
- Aislamiento de microfibra Heatrac 140gm palma / 180gm espalda para una calidez y comodidad máximas
- El diseño Kontour Thumb cubre toda la cara del pulgar Keystone, lo que elimina la costura en la zona de desgaste para mayor durabilidad y comodidad
- El acolchado interno de la palma estratégicamente colocado garantiza una comodidad adicional
- Brazalete combinado: puño de seguridad con muñeca de punto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación