Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
Detalles
- Detalles adicionalesEl aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
- Aplicación• Industria de servicio pesado • Aplicaciones de construcción • Mantenimiento • Agricultura • Transporte • Envío y carga
- Material de la espaldaCuero completo
- ColorOro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónManoplas de cuero con picadora de cuero de vacuno premium con aislamiento Heatrac® pesado - Manopla Kontour Keystone
- Tipo de material de cueroEspuma de grano superior
- Con forroCalefacción
- Número de Upc del fabricante710927136750
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO710927136750
Descripción general
- La palma y la parte posterior de grano de vaca repelente al agua proporcionan una gran durabilidad para aplicaciones de trabajo pesado
- Los guantes Kontour toca la forma natural de la mano humana. Al hacerlo, logra una comodidad y destreza sin precedentes
- Gran aislamiento de microfibra Heatrac® 200gm para mayor calidez y comodidad
- El diseño de Kontour Thumb recubre toda la cara del pulgar Keystone, lo que elimina la costura en la zona de desgaste para mayor durabilidad y comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación