Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- Detalles adicionalesEl aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
- Material de la espaldaForro polar
- ColorNegro
- Características de comodidadPalma de cuero con abertura de ciervo negro americano auténtico
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónManoplas de palma de piel de ciervo con abertura negra con forro polar en la espalda y aislamiento Heatrac®
- Calidad cueroGrado Premium
- Tipo de material de cueroPiel de ciervo dividida
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialMitones de piel para las palmas
- Estilo de pulgarRecto
Descripción general
- Palma de cuero con abertura de ciervo negro americano auténtico
- Aislamiento de microfibra Heatrac® 180gm aislamiento
- Espalda de forro polar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación