Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Material de la espaldaCuero completo
- ColorNegro
- Características de comodidadPiel de cabra granulada resistente y duradera
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónGuantes de cuero de cabra de primera calidad con aislamiento de pelo de pelo de pelo - Puños de cotilo divididos
- Calidad cueroGrado Premium
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Estilo de pulgarRecto
Descripción general
- Piel de cabra granulada resistente y duradera
- Diseño con un dedo y pulgar y puño con abertura de vaca en guantelete
- Polapile pesado de aislamiento, construcción forrada con calcetín
- Acolchado y doble aislamiento en la zona de los nudillos
- Estilo de guante Snowmoble
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación