Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea7
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorNegro
- Tipo de manguitoElástico
- DescripciónGuantes PolyKor® X7™ mezclados de punto sin costuras con agarre MicroSurface recubierto de nitrilo en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Número de Upc del fabricante616314412790
- UPC_NO616314412790
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La capa exterior mezclada de PolyKor de tecnología X7™ es superligera y fina, ofreciendo una resistencia al corte y durabilidad excepcionales en una configuración de revestimiento fino
- La palma y las puntas de los dedos recubiertas de nitrilo MicroSurface proporcionan un agarre superior en condiciones secas, húmedas y grasas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se manipula
- Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación