Motion
16-278/M
Guantes PolyKor® X7™ mezclados de punto sin costuras con agarre MicroSurface recubierto de nitrilo en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #13111635
No. Fabricante 16-278/M
Precio24.97 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® X7™ mezclados de punto sin costuras con agarre MicroSurface recubierto de nitrilo en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #13111635
No. Fabricante 16-278/M
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
Precio24.97 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    7
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción
    Guantes PolyKor® X7™ mezclados de punto sin costuras con agarre MicroSurface recubierto de nitrilo en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Número de Upc del fabricante
    616314406683
  • UPC_NO
    616314406683

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIKOR G-TEK 16-278/M, CARCASA NEGRA 18G
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La capa exterior mezclada de PolyKor de tecnología X7™ es superligera y fina, ofreciendo una resistencia al corte y durabilidad excepcionales en una configuración de revestimiento fino
  • La palma y las puntas de los dedos recubiertas de nitrilo MicroSurface proporcionan un agarre superior en condiciones secas, húmedas y grasas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se manipula
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno