Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea5
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea7
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorNegro
- Tipo de manguitoElástico
- DescripciónGuantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en palma y dedos – Compatible con pantalla táctil
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarreEspuma
- Número de Upc del fabricante616314398681
- UPC_NO616314398681
Descripción general
- Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación