Motion
16-378/l
Guantes PolyKor® X7™ mezclados de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #13111648
No. Fabricante 16-378/L
Precio31.19 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® X7™ mezclados de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #13111648
No. Fabricante 16-378/L
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
Precio31.19 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    7
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción
    Guantes PolyKor® X7™ mezclados de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    616314406485
  • UPC_NO
    616314406485

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIKOR G-TEK 16-378/L, CARCASA NEGRA 18G
  • Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno