Motion
16-AR413/l
16-AR413/l
Artículo MI #13111661
No. Fabricante 16-AR413/L
Precio20.49 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16-AR413/l
Artículo MI #13111661
No. Fabricante 16-AR413/L
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
Su precio$20.49/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para su uso en servicios públicos, petróleo y gas, minería, maquinaria y equipos, automoción y mercado de repuestos automotrices.
  • Recubrimiento
    Neopreno
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes AR de punto sin costuras PolyKor®/Aramid Blend con agarre recubierto de espuma de neopreno en la palma y los dedos
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    616314402326
  • UPC_NO
    616314402326

Descripción general

Descripción del fabricante
MEZCLA DE POLIKOR G-TEK/ARAMIDA 16-AR413/L, G
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • El cotilo mezclado PolyKor® con aramida es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte, al tiempo que proporciona protección en aplicaciones resistentes al calor, donde hay chispas y calor presentes
  • El revestimiento de espuma de neopreno Black FR proporciona un agarre seguro en condiciones secas, húmedas y aceitosas, con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • Clasificación ARC: ATPV 13 cal/cm2
  • EN 407 probado Nivel de propagación limitada de llama 4
  • ASTM F1060-08 probado Nivel de resistencia al calor por contacto 2
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno