Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2XL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para su uso en servicios públicos, petróleo y gas, minería, maquinaria y equipos, automoción y mercado de repuestos automotrices.
- RecubrimientoNeopreno
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorVerde
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes AR de punto sin costuras PolyKor®/Aramid Blend con agarre recubierto de espuma de neopreno en la palma y los dedos
- CaracterísticasLa confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Patrón de agarreEspuma
- Número de Upc del fabricante616314402449
- UPC_NO616314402449
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- El cotilo mezclado PolyKor® con aramida es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte, al tiempo que proporciona protección en aplicaciones resistentes al calor, donde hay chispas y calor presentes
- El revestimiento de espuma de neopreno Black FR proporciona un agarre seguro en condiciones secas, húmedas y aceitosas, con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
- Clasificación ARC: ATPV 13 cal/cm2
- EN 407 probado Nivel de propagación limitada de llama 4
- ASTM F1060-08 probado Nivel de resistencia al calor por contacto 2
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación